Graveerstiftfrees HSS Ø 6 mm stift-Ø 6 mm SP universeel fijn

Artikelnummer: 4007220058077
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220058077
EAN/GTIN 4007220058077
Nummer fabrikant 22231156
L-nummer L51140 28
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

HSS-stiftfrezen met speciale vertanding die speciaal voor het graveren ontworpen zijn. Zij zijn ook geschikt voor de fijne verspaning op kleine en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 311/6
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 4300 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 4300 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 5400 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 5400 RPM
  • Vertanding: speciale vertanding (SP)
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 5.6 mm
  • Lengte, totaal: 60 mm

Voordeel:

  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Graveren; Frezen; Uitfrezen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Graveren; Frezen; Uitfrezen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen