HSS-stiftfrees speciale vorm 63ST Ø 12x30 mm stift-Ø 6 mm Z 3 universeel middel-fijn spaanbreker

Artikelnummer: 4007220056738
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220056738
EAN/GTIN 4007220056738
Nummer fabrikant 22106336
L-nummer L51140 386

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 is voorzien van spaanbrekers en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van staal, gietstaal en gietijzer. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 7.900 RPM. Stiftfrezen in vier speciale vormen met stift-ø 6 mm. Door de verschillende vormgevingen zeer goed geschikt voor de meest verschillende freeswerkzaamheden.

Kenmerk:

  • PFERD type: HSS 63ST/6
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1600 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2200 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 2200 RPM
  • Vertanding: 3
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hoek: 7 °
  • Lengte, vertand: 30 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Kan vrij worden geleid.
  • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen