Hardmetalen stiftfrees spitse boogvorm SPG Ø 06x13 mm stift-Ø 3 mm Z3P universeel middel met kruisvertanding

Artikelnummer: 4007220049983
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220049983
    EAN/GTIN 4007220049983
    Nummer fabrikant 21222783
    L-nummer L51140 51

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 3 PLUS is kruisvertand en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.

    Kenmerk:

    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
    • RPM van, hittebestendige materialen: 13000 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 13000 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 32000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • RPM tot, hittebestendige materialen: 24000 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 19000 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 32000 RPM
    • Vertanding: 3 PLUS
    • ø buiten metrisch: 6 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Lengte, vertand: 13 mm
    • Lengte, totaal: 43 mm

    Voordeel:

    • Kan vrij worden geleid.
    • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
    • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Gereedschapsstalen
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen