Hardmetalen stiftfrees ronde walsvorm WRC Ø 03x13 mm stift-Ø 3 mm Z3P universeel middel met kruisvertanding

Artikelnummer: 4007220049662
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220049662
EAN/GTIN 4007220049662
Nummer fabrikant 21205183
L-nummer L51140 92

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 PLUS is kruisvertand en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometrieën.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 48000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 27000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 27000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 27000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 64000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 37000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 48000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 37000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 64000 RPM
  • Vertanding: 3 PLUS
  • ø buiten metrisch: 3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, vertand: 13 mm
  • Lengte, totaal: 43 mm

Voordeel:

  • Kan vrij worden geleid.
  • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen