Omschrijving:
Vertanding 3 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Stompe kegelvormige, naar de stift toe verjongde stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke, aan de achterzijde liggende kanten. Hardmetalen stiftfrezen voor de flexibele bewerking van kanten verkrijgen door hun speciale vormen bijna exacte afkantingen resp. radiussen. Zij kunnen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen flexibel gebruikt worden. Zij worden overwegend gebruikt in de staal- en aluminiumindustrie en werden speciaal ontwikkeld voor het schuinkanten, ontbramen alsmede voor de afronding van kanten.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 7000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 7000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 16000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 9000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
- Vertanding: 3
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 20 °
- Lengte, vertand: 13 mm
- Lengte, totaal: 53 mm
Voordeel:
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Comfortabel en veilig.
- Snel snijden.
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Verzinken; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Verzinken; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink