Hardmetalen stiftfrees druppel TRE Ø 12x20 mm stift-Ø 6 mm Z3 universeel middel

Artikelnummer: 4007220048931
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220048931
EAN/GTIN 4007220048931
Nummer fabrikant 21135106
L-nummer L51140 556

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Druppelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 5 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 7000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 7000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 16000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 9000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
  • Vertanding: 3
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 20 mm
  • Lengte, totaal: 60 mm

Voordeel:

  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen