Hardmetalen stiftfrees schijfvorm N Ø 25x06 mm stift-Ø 8 mm Z3 universeel middel

Artikelnummer: 4007220048757
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220048757
EAN/GTIN 4007220048757
Nummer fabrikant 21134338
L-nummer L51140 442

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Schijfvormige stiftfrees, vertanding aan de omtrek 90° symmetrisch, spits toelopend. De schijfvorm is uitstekend geschikt voor het verkrijgen en bewerken van prismavormige groeven.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 6000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 3000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 3000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 3000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 6000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 8000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 4000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 4000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 4000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 8000 RPM
  • Vertanding: 3
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Hoek: 90 °
  • Lengte, vertand: 6 mm
  • Lengte, totaal: 46 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 8 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Uitfrezen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Uitfrezen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen