Hardmetalen stiftfrees ronde boogvorm RBF Ø 16x30 mm stift-Ø 8 mm Z3P universeel middel met kruisvertanding

Artikelnummer: 4007220047880
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220047880
EAN/GTIN 4007220047880
Nummer fabrikant 21117928

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 PLUS is kruisvertand en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 3.6 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 9000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 5000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 5000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 5000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 9000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 6000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • Vertanding: 3 PLUS
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Lengte, vertand: 30 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 8 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen