Omschrijving:
Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 2.5 mm
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 9000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 9000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 16000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 12000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 16000 RPM
- Vertanding: 5
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 25 mm
- Lengte, totaal: 65 mm
Voordeel:
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Comfortabel en veilig.
- Snel snijden.
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen