Hardmetalen stiftfrees kogelvorm KUD Ø 16x14 mm stift-Ø 6 mm Z1 universeel grof

Artikelnummer: 4007220047125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220047125
EAN/GTIN 4007220047125
Nummer fabrikant 21112916
L-nummer L51140 651

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 1 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 5000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 18000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 18000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Vertanding: 1
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 14 mm
  • Lengte, totaal: 54 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen