Omschrijving:
Vertanding 3 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 2.1 mm
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 7000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 7000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 16000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 9000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
- Vertanding: 3
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 30 mm
- Lengte, totaal: 70 mm
Voordeel:
- Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
- Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Non-ferrometaal zacht
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink