Omschrijving:
Vertanding 3 PLUS is kruisvertand en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 7000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 7000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 16000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 12000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 8000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 16000 RPM
- Vertanding: 3 PLUS
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Lengte, vertand: 25 mm
- Lengte, totaal: 65 mm
Voordeel:
- Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
- Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 8 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)