Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYA Ø 04x13 mm stift-Ø 6 mm Z5 universeel fijn

Artikelnummer: 4007220045466
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220045466
EAN/GTIN 4007220045466
Nummer fabrikant 21101556
L-nummer L51140 203

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 28000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 28000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 28000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 28000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 36000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 36000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 36000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 48000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 36000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Vertanding: 5
  • ø buiten metrisch: 4 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 13 mm
  • Lengte, totaal: 55 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen