Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYAS met kopvertanding Ø 06x16 mm stift-Ø 6 mm Z4 universeel middel-fijn

Artikelnummer: 4007220044995
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220044995
    EAN/GTIN 4007220044995
    Nummer fabrikant 21100246
    L-nummer L51140 422

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 4 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van edelstaal (INOX), staal en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname met korte spanen en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrek- en kopvertanding volgens DIN 8033.

    Kenmerk:

    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
    • RPM van, hittebestendige materialen: 13000 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 13000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 19000 RPM
    • RPM tot, hittebestendige materialen: 24000 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
    • Vertanding: 4
    • ø buiten metrisch: 6 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Lengte, vertand: 16 mm
    • Lengte, totaal: 55 mm

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen