Omschrijving:
Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrek- en kopvertanding volgens DIN 8033.
Kenmerk:
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 28000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 28000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 28000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 28000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 36000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 36000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 36000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 48000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 36000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 48000 RPM
- Vertanding: 5
- ø buiten metrisch: 4 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 13 mm
- Lengte, totaal: 55 mm
Voordeel:
- Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
- Hoge standtijd.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
- High oppervlaktekwaliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen