COMPOSITE FLEX ronde borstel RBUP Ø 350x25x50,8 mm keramische filamentdraad-Ø 1,10 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220038819
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220038819
EAN/GTIN 4007220038819
Nummer fabrikant 79184194

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder flexibele borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met keramische korrel (CO) onderscheiden zich door hoge taaiheid en zeer goed snijvermogen. Voor het verkrijgen van hoge afnamewaarden en een agressief borstelgedrag. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 1800 RPM
  • RPM, opt., van: 500 RPM
  • RPM, opt., tot: 800 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Inbouwbreedte: 25 mm
  • Ø asgat: 50.8 mm
  • Afmeting spiebanen in borstels: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
  • ø buiten metrisch: 350 mm
  • Belegmateriaal: Keramische korrel (CO)
  • Korrelgrofte: 120
  • Lengte, beleg: 89 mm

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen