Omschrijving:
Bijzonder flexibele borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met keramische korrel (CO) onderscheiden zich door hoge taaiheid en zeer goed snijvermogen. Voor het verkrijgen van hoge afnamewaarden en een agressief borstelgedrag. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 1800 RPM
- RPM, opt., van: 500 RPM
- RPM, opt., tot: 800 RPM
- Breedte metrisch: 25 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Inbouwbreedte: 25 mm
- Ø asgat: 50.8 mm
- Afmeting spiebanen in borstels: 12,7 x 6,4 mm
- Ø belegmateriaal: 1.1 mm
- ø buiten metrisch: 300 mm
- Belegmateriaal: Keramische korrel (CO)
- Korrelgrofte: 80
- Lengte, beleg: 60 mm
Voordeel:
- Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
- Hoge standtijd.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
- High oppervlaktekwaliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen