Omschrijving:
Bijzonder flexibele borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Een rechthoekig beleg [REC] is geschikt voor toepassingen die bijzondere eisen aan de agressiviteit van de borstel stellen. Door de grotere doorsnede van de filamentdraden zijn deze stijver dan ronde filamentdraden en maken deze een groter contactvlak met het werkstuk mogelijk. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 3600 RPM
- RPM, opt., van: 900 RPM
- RPM, opt., tot: 1500 RPM
- Breedte metrisch: 25 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Inbouwbreedte: 25 mm
- Ø asgat: 50.8 mm
- Ø belegmateriaal: 1.14 mm
- ø buiten metrisch: 250 mm
- Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
- Korrelgrofte: 80
- Lengte, beleg: 83 mm
Voordeel:
- Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
- Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken en minder warmte-invoer door hoge flexibiliteit.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
- Voor een agressieve dop dankzij rechthoekige afwerking (REC).
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. De uitvoering REC (rechthoekig beleg) is geschikt voor agressief gebruik op belegmateriaal SiC. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout