Slijpboksteen Ø 175x25 mm asgat-Ø 32 mm SiC80 voor harde materialen bijv. hardmetaal

Artikelnummer: 4007220038093
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220038093
    EAN/GTIN 4007220038093
    Nummer fabrikant 39009725
    L-nummer L51090 599

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering CARBIDE wordt gebruikt op harde materialen, bijv. voor het scherpen van hardmetalen gereedschappen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 3750 RPM
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Ø asgat: 32 mm
    • ø buiten metrisch: 175 mm
    • Korrelgrofte: 80

    Voordeel:

    • Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
    • Hoge standtijd.
    • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
    • High oppervlaktekwaliteit.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Glas
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Hardmetaal
      • Bewerkbare materialen: Glas; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen