Slijpboksteen Ø 200x25 mm asgat-Ø 32 mm A36 voor universele slijpopgaven

Artikelnummer: 4007220037942
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220037942
EAN/GTIN 4007220037942
Nummer fabrikant 39009711
L-nummer L51090 597

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering UNIVERSAL zijn ideaal voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3350 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 200 mm
  • Korrelgrofte: 36

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen