Slijpboksteen Ø 175x25 mm asgat-Ø 51 mm A36 voor universele slijpopgaven

Artikelnummer: 4007220037935
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220037935
    EAN/GTIN 4007220037935
    Nummer fabrikant 39009710
    L-nummer L51090 664

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering UNIVERSAL zijn ideaal voor universeel gebruik in werkplaatsen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 3750 RPM
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Ø asgat: 51 mm
    • ø buiten metrisch: 175 mm
    • Korrelgrofte: 36

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Edelstaal (INOX); Staal

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen