Slijpboksteen Ø 250x32 mm asgat-Ø 51 mm A80 voor het scherpen van HSS-boren

Artikelnummer: 4007220037881
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220037881
EAN/GTIN 4007220037881
Nummer fabrikant 39009705
L-nummer L51090 665

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering HSS is bijzonder geschikt voor het scherpen van HSS-boren of het bewerken van andere hooggelegeerde stalen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 2700 RPM
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • Ø asgat: 51 mm
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Korrelgrofte: 80

Voordeel:

  • Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
  • Hoge standtijd.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
  • High oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Gereedschapsstalen

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen