Omschrijving:
Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 3500 RPM
- Breedte metrisch: 25 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 3.2 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, totaal: 90 mm
Voordeel:
- Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
- Hoge standtijd.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
- High oppervlaktekwaliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.