Viltvel FK P hardheid middel 6x250x250 mm voor universele polijstwerkzaamheden deelbaar

Artikelnummer: 4007220036440
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220036440
EAN/GTIN 4007220036440
Nummer fabrikant 44101102
L-nummer L51050 1090

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Viltvellen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende polijsttoepassingen.

Kenmerk:

  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 250 mm
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.
  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen