Omschrijving:
Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- ø buiten metrisch: 4 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, totaal: 300 mm
Voordeel:
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Langere standtijd door de constructie van de roterende draad.
- Voor interne borstels met een stomp oogje strekt het trimmen zich uit tot de punt van de borstel.
- Het gebogen uiteinde van de draad heeft geen scherpe randen, zodat er geen krassen op gevoelige oppervlakken komen.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout