Binnenborstel IBU Ø 3x100 mm met oog staaldraad-Ø 0,10

Artikelnummer: 4007220035740
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Buizenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220035740
    EAN/GTIN 4007220035740
    Nummer fabrikant 43679401
    L-nummer L51510 257

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Opnamesysteem: Hand
    • Ø belegmateriaal: 0.1 mm
    • ø buiten metrisch: 3 mm
    • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
    • Lengte, totaal: 300 mm

    Voordeel:

    • Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Duroplasten
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen