Lappenschijf TR vilt Ø 22x10 mm stift-Ø 3 mm voor hoogglanspolijsten met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220034576
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lappenschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220034576
    EAN/GTIN 4007220034576
    Nummer fabrikant 44270228
    L-nummer L51050 1078

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • FZ

    Omschrijving:

    Lappenschijven op stift worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor-, glans- en hoogglanspolijsten in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Uitvoering FZ (viltdoek) voor het voor- en glanspolijsten in combinatie met overeenkomstige polijstpasta’s.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 17350 RPM
    • RPM, opt.: 13000 RPM
    • Uitvoering: FZ
    • Breedte metrisch: 10 mm
    • ø buiten metrisch: 22 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Bij het polijsten erop letten, dat het gereedschap niet oververhit raakt. Voor een toereikende hoeveelheid polijstpasta zorgen.
    • Bewerkingsopgaven: Polijsten
    • Bewerkingsopgaven: Polijsten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen