Uitvoering:
Omschrijving:
Lappenschijven op stift worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor-, glans- en hoogglanspolijsten in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Uitvoering BW (katoen) voor het zeer fijn hoogglanspolijsten, stofvrij maken en glanzend maken.
Kenmerk:
- RPM, max.: 17350 RPM
- RPM, opt.: 13000 RPM
- Uitvoering: BW
- Breedte metrisch: 10 mm
- ø buiten metrisch: 22 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Kan vrij worden geprofileerd en kan daarom ook worden gebruikt voor gereedschappen met ingewikkelde geometrieën.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij het polijsten erop letten, dat het gereedschap niet oververhit raakt. Voor een toereikende hoeveelheid polijstpasta zorgen.
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen