Omschrijving:
Met de vertanding INOX heeft PFERD innovatieve stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van edelstaal (INOX). De vertanding INOX kenmerkt zich door een extreem hoog verspaningsrendement op alle austenitische, roestvaste en zuurbestendige stalen. Zij geeft duidelijk minder trillingen dan bij vergelijkbare kruisvertandingen. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, harde non-ferrometalen: 27000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 48000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 27000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 48000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 64000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 48000 RPM
- Vertanding: INOX
- ø buiten metrisch: 3 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, vertand: 7 mm
- Lengte, totaal: 37 mm
Voordeel:
- Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.
- Werkt zonder vonken.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Non-ferrometaal hard
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.