Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ronde boogvorm RBF Ø 06x18 mm stift-Ø 6 mm TITANIUM voor titaan

Artikelnummer: 4007220034378
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220034378
    EAN/GTIN 4007220034378
    Nummer fabrikant 21117384
    L-nummer L51060 668

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De vertanding TITANIUM werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde titaanlegeringen (trekvastheid > 500 N/mm²). Zij kenmerken zich door een extreem hoog verspanend vermogen op deze zeer moeilijk verspaanbare materiaalgroep. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TITANIUM overtuigen door een rustig freesgedrag met duidelijk gereduceerde trillingen en minder lawaai. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.

    Kenmerk:

    • Hoekuitvoering radius: 1.5 mm
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
    • Vertanding: TITANIUM
    • ø buiten metrisch: 6 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Lengte, vertand: 18 mm
    • Lengte, totaal: 55 mm

    Voordeel:

    • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Pas het individuele toerental afhankelijk van de te bewerken titaanlegering aan. Reduceer het toerental, wanneer een te sterke vonkenregen ontstaat. Afhankelijk van de te bewerken titaanlegering kan een vonkenregen niet geheel vermeden worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Non-ferrometaal hard
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen