Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ronde walsvorm WRC Ø 03x13 mm stift-Ø 3 mm TITANIUM voor titaan

Artikelnummer: 4007220034309
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220034309
EAN/GTIN 4007220034309
Nummer fabrikant 21205184
L-nummer L51140 806

Omschrijving

Omschrijving:

De vertanding TITANIUM werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde titaanlegeringen (trekvastheid > 500 N/mm²). Zij kenmerken zich door een extreem hoog verspanend vermogen op deze zeer moeilijk verspaanbare materiaalgroep. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TITANIUM overtuigen door een rustig freesgedrag met duidelijk gereduceerde trillingen en minder lawaai. Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometrieën.

Kenmerk:

  • RPM van, harde non-ferrometalen: 27000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 48000 RPM
  • Vertanding: TITANIUM
  • ø buiten metrisch: 3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, vertand: 13 mm
  • Lengte, totaal: 43 mm

Voordeel:

  • Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Pas het individuele toerental afhankelijk van de te bewerken titaanlegering aan. Reduceer het toerental, wanneer een te sterke vonkenregen ontstaat. Afhankelijk van de te bewerken titaanlegering kan een vonkenregen niet geheel vermeden worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Non-ferrometaal hard
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen