• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Tungsten carbide high-performance burr ball KUD dia. 06x05 mm shank dia. 3 mm TITANIUM for titanium

Artikelnummer: 4007220034187
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220034187
    EAN/GTIN 4007220034187
    Nummer fabrikant 21213084
    L-nummer L51060 671

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De vertanding TITANIUM werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde titaanlegeringen (trekvastheid > 500 N/mm²). Zij kenmerken zich door een extreem hoog verspanend vermogen op deze zeer moeilijk verspaanbare materiaalgroep. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TITANIUM overtuigen door een rustig freesgedrag met duidelijk gereduceerde trillingen en minder lawaai. Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032.

    Kenmerk:

    • RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
    • Vertanding: TITANIUM
    • ø buiten metrisch: 6 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Lengte, vertand: 5 mm
    • Lengte, totaal: 35 mm

    Voordeel:

    • Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Pas het individuele toerental afhankelijk van de te bewerken titaanlegering aan. Reduceer het toerental, wanneer een te sterke vonkenregen ontstaat. Afhankelijk van de te bewerken titaanlegering kan een vonkenregen niet geheel vermeden worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Non-ferrometaal hard
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen