COMPOSITE FLEX Diskovna krtača DBU Ø 100x22,2 mm luknja SiC-filament-Ø 1,14 mm zrnatost 80 stacionarno

Artikelnummer: 4007220033715
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220033715
    EAN/GTIN 4007220033715
    Nummer fabrikant 79183968
    L-nummer L51510 894

    Omschrijving

    Opis:

    Zelo prilagodljiv ščetka. Še posebej je primeren za brušenje in površinsko obdelavo na stacionarnih strojih. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Pravokotna obloga [REC] je primerna za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Zaradi večjega prereza filamentov so trši od okroglih filamentov in omogočajo večjo kontaktno površino z obdelovanec. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 3500 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 1400 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 2300 vrt./min
    • Snemalni sistem: Izvrtina
    • Ø Luknja: 22,2 mm
    • Ø material za skladiščenje: 1,14 mm
    • Ø Zunanja metrika: 100 mm
    • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
    • Velikost zrnja: 80
    • Dolžina, obrezovanje: 38 mm

    Prednosti:

    • Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
    • Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
    • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev, manjša poraba toplote in učinkovitejša poraba hladilne tekočine zahvaljujoč posebni razporeditvi obrezovanja.
    • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
    • Za agresiven uporaba zahvaljujoč pravokotni oblogi (REC).

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
    • Vrste pogona: Obdelovalni stroji; roboti; stacionarni stroji

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Bron
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Duroplasti
      • Druge neželezne kovine
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • les

    Obseg dobave:

    • Ta krožnikasta ščetka je dobavljena z dvema odprtinama dročnikov premera 6,5 mm. Premer krožnega vijaka 31 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen