COMPOSITE FLEX komborstel DBU Ø 76x22,2 mm asgat SiC-filamentdraad-Ø 1,14 mm korrel 80 stationair

Artikelnummer: 4007220033647
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220033647
    EAN/GTIN 4007220033647
    Nummer fabrikant 79183966

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bijzonder flexibele borstel. Is bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Een rechthoekig beleg [REC] is geschikt voor toepassingen die bijzondere eisen aan de agressiviteit van de borstel stellen. Door de grotere doorsnede van de filamentdraden zijn deze stijver dan ronde filamentdraden en maken deze een groter contactvlak met het werkstuk mogelijk. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 4500 RPM
    • RPM, opt., van: 2400 RPM
    • RPM, opt., tot: 3900 RPM
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.2 mm
    • Ø belegmateriaal: 1.14 mm
    • ø buiten metrisch: 75 mm
    • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
    • Korrelgrofte: 80
    • Lengte, beleg: 38 mm

    Voordeel:

    • Kan vrij worden geprofileerd en kan daarom ook worden gebruikt voor gereedschappen met ingewikkelde geometrieën.
    • Exacte bewaring van geometrische vormen door hun hardheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Duroplasten
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Levering:

    • Deze komborstel wordt geleverd met twee meeneemboringen met diameter 6,5 mm. Gatcirkeldiameter 31 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen