Miniatuur-komborstel TBU Ø 18 mm stift-Ø 3 mm messingdraad-Ø 0,10

Artikelnummer: 4007220033333
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220033333
    EAN/GTIN 4007220033333
    Nummer fabrikant 43209453
    L-nummer L51510 656

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 18000 RPM
    • RPM, opt., van: 4000 RPM
    • RPM, opt., tot: 10000 RPM
    • Breedte metrisch: 3 mm
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø kom: 10 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.1 mm
    • ø buiten metrisch: 18 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
    • Lengte, beleg: 6 mm
    • Lengte, totaal: 45 mm

    Voordeel:

    • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Messing
      • Koper
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Zink

    Tip:

    • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen