Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met aluminiumoxide (AO) zijn in vergelijking met SiC minder scherpkantig en agressief. Zij zijn voornamelijk geschikt voor het polijsten en gladmaken als finish van zachte metalen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 18000 RPM
- RPM, opt., van: 1200 RPM
- RPM, opt., tot: 5000 RPM
- Breedte metrisch: 3 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 10 mm
- Ø belegmateriaal: 0.3 mm
- ø buiten metrisch: 18 mm
- Ø schacht metrisch: 2.34 mm
- Belegmateriaal: Aluminiumoxide (AO)
- Korrelgrofte: 600
- Lengte, beleg: 6 mm
- Lengte, totaal: 45 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.