Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Natuurborstels (met dierlijk haar) zijn vooral geschikt voor lichte reinigingswerkzaamheden en het stofvrij maken, alsmede voor het polijsten (in combinatie met polijstpasta’s). Deze borstel is minder flexibel en harder dan borstels met een beleg van geitenhaar. Natuurborstels zijn bestand tegen temperaturen tot 150 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 25000 RPM
- RPM, opt., van: 4000 RPM
- RPM, opt., tot: 10000 RPM
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 5 mm
- Ø belegmateriaal: 0 mm
- ø buiten metrisch: 5 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Borstel zwart (SBS)
- Lengte, beleg: 8 mm
- Lengte, totaal: 45 mm
Voordeel:
- Uitstekende prestaties en standtijd dankzij innovatieve tandgeometrie.
- Bereikt hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten door optimale spaanvorming.
- Voorkomt bederf in het materiaal als gevolg van lage warmteproductie.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Borstel met polijstpasta aanbrengen, om het optimale polijstresultaat te bereiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.