Miniatuur-penseelborstel PBU Ø 5 mm stift-Ø 3 mm edelstaaldraad-Ø 0,10

Artikelnummer: 4007220032985
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220032985
    EAN/GTIN 4007220032985
    Nummer fabrikant 43200352
    L-nummer L51510 506

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 25000 RPM
    • RPM, opt., van: 4000 RPM
    • RPM, opt., tot: 10000 RPM
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø kom: 5 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.1 mm
    • ø buiten metrisch: 5 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
    • Lengte, beleg: 8 mm
    • Lengte, totaal: 45 mm

    Voordeel:

    • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen