Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De CC-GRIND FLEX is de half flexibele aanvulling op CC-GRIND SOLID. Zij is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden. Stompe lasnaden kunnen volledig worden geëgaliseerd. Daarmee behoren bulten en kuilen, die vooral na het verven of spuiten goed zichtbaar zijn, tot het verleden. Halfflexibele slijpschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: CC-GRIND FLEX
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Korrelgrofte: COARSE (grof)
Voordeel:
- Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
- Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
- De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
- Volledig vlakke nivellering van stomplassen – zonder deuken en hobbels.
- Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek en de opspanflenzenset SFS CC-GRIND gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal
Levering:
- Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart bestellen.