Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De CC-GRIND FLEX is de half flexibele aanvulling op CC-GRIND SOLID. Zij is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden. Stompe lasnaden kunnen volledig worden geëgaliseerd. Daarmee behoren bulten en kuilen, die vooral na het verven of spuiten goed zichtbaar zijn, tot het verleden. Halfflexibele slijpschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: CC-GRIND FLEX
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: FINE (fijn)
Voordeel:
- Kan vrij worden geprofileerd en kan daarom ook worden gebruikt voor gereedschappen met ingewikkelde geometrieën.
- Exacte bewaring van geometrische vormen door hun hardheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek en de opspanflenzenset SFS CC-GRIND gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal
Levering:
- Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart bestellen.