Ronde miniatuurborstel RBU Ø 22x2 mm stift-Ø 3 mm wit geitenhaar

Artikelnummer: 4007220032732
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220032732
EAN/GTIN 4007220032732
Nummer fabrikant 43100759
L-nummer L51510 655

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Natuurborstels (met dierlijk haar) zijn vooral geschikt voor lichte reinigingswerkzaamheden en het stofvrij maken, alsmede voor het polijsten (in combinatie met polijstpasta’s). Geitenhaar is flexibeler en zachter dan borstelhaar. Natuurborstels zijn bestand tegen temperaturen tot 150 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 10000 RPM
  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 22 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Belegmateriaal: Geitenhaar (ZHW)
  • Lengte, beleg: 6 mm
  • Lengte, totaal: 46 mm

Voordeel:

  • Laat een droge, glanzende beschermfolie achter.
  • Zeer eenvoudig te gebruiken.
  • Geen reinigingsstrips.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Borstel met polijstpasta aanbrengen, om het optimale polijstresultaat te bereiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen