Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12000 RPM
- RPM, opt., van: 4000 RPM
- RPM, opt., tot: 10000 RPM
- Breedte metrisch: 2 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.1 mm
- ø buiten metrisch: 19 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
- Lengte, beleg: 5 mm
- Lengte, totaal: 46 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Point-to-point werk is mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Messing
- Koper
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Zink
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.