Korund slijpschijf zelfklevend PSA Ø 50 mm A240 voor gereedschaps- & matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220027264
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220027264
EAN/GTIN 4007220027264
Nummer fabrikant 42832324
L-nummer L51050 1592

Omschrijving

Omschrijving:

Door het flexibele systeem van zelfklevende slijpbladen en de houder kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de houder kunnen zelfklevende slijpbladen op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines worden gebruikt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 7650 RPM
  • RPM, opt.: 4000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 240

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.