Korund slijpschijf zelfklevend PSA Ø 20 mm A400 voor gereedschaps- & matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220027127
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220027127
EAN/GTIN 4007220027127
Nummer fabrikant 42832140

Omschrijving

Omschrijving:

Door het flexibele systeem van zelfklevende slijpbladen en de houder kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de houder kunnen zelfklevende slijpbladen op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines worden gebruikt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 19100 RPM
  • RPM, opt.: 10000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Korrelgrofte: 400

Voordeel:

  • Laat een droge, glanzende beschermfolie achter.
  • Zeer eenvoudig te gebruiken.
  • Geen reinigingsstrips.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.