Houder voor slijpschijf zelfklevend PSA-H Ø 50 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220026977
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220026977
EAN/GTIN 4007220026977
Nummer fabrikant 42160006
L-nummer L51050 64

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Flexibele slijpbladhouder voor het gebruik van zelfklevende slijpbladen. De slijpbladhouder is speciaal ontworpen voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • PFERD type: PSA-H
  • RPM, max.: 7650 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen