Vijlen met keramische vezels KFF driekant 3x3x3x150 mm A400 voor gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220026830
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220026830
EAN/GTIN 4007220026830
Nummer fabrikant 40100926
L-nummer L51050 2062

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlen met keramische vezels bestaan uit hoogwaardige keramische vezels, die in een speciale kunsthars binding gericht ingebed zijn. Zij zijn geschikt voor de bewerking van vlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Kleurcode van korrelgrofte 400 = oranje

Kenmerk:

  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Slijpmiddel: Keramische vezel
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 400
  • Hoogte: 3 mm

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Point-to-point werk is mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het hoogste verspaningsrendement wordt bereikt wanneer de vijl in een hoek van 45° gebruikt wordt.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen