Vijlen met keramische vezels KFF rond Ø 2,35x150 mm A280 voor gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220026748
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Precisievijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220026748
    EAN/GTIN 4007220026748
    Nummer fabrikant 40100804
    L-nummer L51050 1923

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vijlen met keramische vezels bestaan uit hoogwaardige keramische vezels, die in een speciale kunsthars binding gericht ingebed zijn. Zij zijn geschikt voor de bewerking van vlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Kleurcode van korrelgrofte 280 = lichtbruin

    Kenmerk:

    • Vorm: Rond
    • Breedte metrisch: 0 mm
    • Slijpmiddel: Keramische vezel
    • Lengte metrisch: 150 mm
    • Korrelgrofte: 280
    • Hoogte: 2.35 mm

    Voordeel:

    • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
    • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
    • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
    • Volledig vlakke nivellering van stomplassen – zonder deuken en hobbels.
    • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Het hoogste verspaningsrendement wordt bereikt wanneer de vijl in een hoek van 45° gebruikt wordt.
    • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Gietstaal
      • Koper
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen