Compactkorrel klitschijf KR Ø 125 mm A600 CK voor fijnslijpen met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220026304
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220026304
EAN/GTIN 4007220026304
Nummer fabrikant 42870114
L-nummer L51050 782

Omschrijving

Omschrijving:

Klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van klitschijven en klitschijvenhouders kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 4600 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 600

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De beste slijpresultaten worden bereikt met toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Gietstaal
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Gietstaal; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De klitschijvenhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Klitschijven moeten gecentreerd op de houder bevestigd worden.