Compactkorrel klitschijf KR Ø 125 mm A240 CK voor fijnslijpen met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220026274
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220026274
EAN/GTIN 4007220026274
Nummer fabrikant 42870108
L-nummer L51050 779

Omschrijving

Omschrijving:

Klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van klitschijven en klitschijvenhouders kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 4600 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 240

Voordeel:

  • Uitstekende prestaties en standtijd dankzij innovatieve tandgeometrie.
  • Bereikt hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten door optimale spaanvorming.
  • Voorkomt bederf in het materiaal als gevolg van lage warmteproductie.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De beste slijpresultaten worden bereikt met toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Gietstaal
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Gietstaal; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De klitschijvenhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Klitschijven moeten gecentreerd op de houder bevestigd worden.