Lamellenslijpwiel voor haakse slijpmachine FR WS Ø 115x20 mm M14 A180 universele toepassing

Artikelnummer: 4007220023617
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220023617
EAN/GTIN 4007220023617
Nummer fabrikant 44781518
L-nummer L51050 2201

Omschrijving

Omschrijving:

Bij lamellenslijpwielen zijn de lamellen uit flexibele slijpmiddelen lamelvormig radiaal om de as van het gereedschap aangebracht. Door hun flexibiliteit passen zij zich ideaal aan de contouren van het werkstuk aan. De slijpkorrel is in een kunsthars binding op de trekvaste flexibele linnen drager ingebonden. Lamellenslijpwielen worden volgens ISO 5429 onder de omschrijving ″lamellenslijpschijven″ gevoerd. Ideaal gereedschap voor het gebruik op haakse slijpmachines in montagewerkplaatsen. Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • RPM, opt.: 7500 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Ø schroefdraad: M14
  • Korrelgrofte: 180

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Point-to-point werk is mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het verminderen van de werkdruk en de omtreksnelheid alsmede de toevoeging van slijpolie reduceren de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een stijging van het verspaningsrendement moet door een grovere korrelgrofte en niet door de verhoging van de werkdruk bereikt worden, om onnodige slijtage van het gereedschap en een temperatuurbelasting van het werkstuk te verhinderen. De verhoging van de snijsnelheid geeft een iets fijner oppervlak. Door de verhoging van de werkdruk wordt het oppervlak iets grover. Des te zachter het te bewerken materiaal, des te grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgroftes). Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Voor het beste rendement een machine met een vermogen van 1.000–1.500 watt gebruiken. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 40–50 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Lamellenslijpwielen moeten principieel gebruikt worden met de geschikte opspanflenzen.
  • De werkdruk moet aanmerkelijk gereduceerd worden, wanneer het aangegeven optimale toerental overschreden wordt.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen